曜日別特売
SFT-C206 セフター SUS430 イワブチ 89487133

セフター SUS430

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径範囲Φ160以内
幅(mm)20
内容量1個注文コード89487133品番SFT-C206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

幅(mm)20全長(mm)600適合径範囲Φ160以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89487106
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

部品の締め付けように導入しました.このような特殊な品まで容易に入手でき,大変助かります.著名なメーカー品ですので,品質には全く問題ありませんでした.

対象商品 : 89487097
2020-10-21
用途: 屋外用センサーライトの固定に
サービス業

こんな形の止め金具があるはずだ、とモノタロウの中を探してまわり、果たして見つかりました。イメージ通りに使えて、見栄えもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89487106
2020-01-20
用途: 電柱への重量物の固定

全部で5キロ近い物を固定しました。
セフター2本で大安心出来るほどの安定感で、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 89487142
2019-09-07
用途: 車に

車のマフラーの遮熱板剥がれに使いました!
ラチェット式でがっちり止まって優れものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89487097
2019-06-07
用途: 防風対策の波板を固定する時に使用
金融・保険業

結束バンドで波板を固定していましたが、台風のような強風の時だと結束バンドが切れて危ないので、もっと丈夫なものを探していました。セフターだと金属バンドなので強風時でも切れず、とても助かっています。

対象商品 : 89487097
2020-04-08
用途: ソーラーパネルをポール上部に取付固定
石井国際特許事務所サービス業

ラチェットの解除機能があればもっと良いが、価格からそうするのは無理でしょう。

対象商品 : 89487097
2019-05-26
用途: ガレージの壁の固定

ガレージの壁を固定するのに、鉄柱に木材を固定するために使いましたが、ラチェットともついていて良好です(*^^*)

対象商品 : 89487106
2018-06-02
用途: センサーライトを取付

センサーライトをカーポートの柱にトリル蹴る際、アルミの柱に穴を空けたくなくて、これを使用しました。しっかり簡単に固定出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする