曜日別特売
SFT-N003 セフター SUS304 イワブチ 89487176

セフター SUS304

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径範囲Φ80以内
幅(mm)10
内容量1個注文コード89487176品番SFT-N003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)10全長(mm)300適合径範囲Φ80以内材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 看板の固定
治具工房ジェイクラフト製造業

しっかり、隙間なく固定出来て良い商品です。凸凹面にもしっかりと馴染んで固定出来ます。

2025-10-06
用途: 雨樋の共架
建設業・工事業

既設の支柱に、雨樋の竪樋を共架しました。とても使いやすく、きれいに仕上がって満足です。

2025-12-08
用途: 固定
山陽バス株式会社運輸・通信業

衝突を防止したいところに、目立つ物をポール等に固定するときに使用

対象商品 : 89487255
2024-02-16
用途: ヒノキ丸太の割れ止め
その他業種

ホームセンターなどでは見かけないのでこちらで購入。
製品自体はしっかりしており問題無し。ただ説明書などは無く製品のみの梱包です。初めての使用だったため使い方が分からず、YouTubeで誰かがアップしていたのを見て理解できました。ECOの観点から紙の説明書をつけろとは言わないけど、製造メーカーのサイトなどで使い方解説の動画などがあれば良いかと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 89487185
2024-04-08
用途: 鉄柱同士の固定
農・林・水産業

最初、使い方がわからなかったですが、Youtubeみながらちゃんと使えました。しっかりした作りです。

2025-01-21
用途: 電柱機材取り付け
製造業

使用頻度が少ないので、必要サイズのセットが小数量で購入できるのが良い。
HCでの取り扱いが無いところも多いことから入手できて良かった。

対象商品 : 89487246
2024-05-25
用途: 自転車ハウスを地面に固定する
その他業種

ステンレス製のため錆びないので、地中に埋めても劣化しません。

2024-11-13
用途: 電柱へ標識を取り付ける際に使用

とても使いやすく満足しています
またリピートさせていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする