曜日別特売
SFT-N109 セフター SUS304 イワブチ 89487203

SFT-N109 セフター SUS304 イワブチ 89487203
SFT-N109 セフター SUS304 イワブチ 89487203
SFT-N109 セフター SUS304 イワブチ 89487203

セフター SUS304

(74件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径範囲Φ260以内
幅(mm)10
内容量1個注文コード89487203品番SFT-N109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)10全長(mm)900適合径範囲Φ260以内材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 雨樋の共架
建設業・工事業

既設の支柱に、雨樋の竪樋を共架しました。とても使いやすく、きれいに仕上がって満足です。

2025-12-08
用途: 固定
山陽バス株式会社運輸・通信業

衝突を防止したいところに、目立つ物をポール等に固定するときに使用

対象商品 : 89487255
2024-02-16
用途: ヒノキ丸太の割れ止め
その他業種

ホームセンターなどでは見かけないのでこちらで購入。
製品自体はしっかりしており問題無し。ただ説明書などは無く製品のみの梱包です。初めての使用だったため使い方が分からず、YouTubeで誰かがアップしていたのを見て理解できました。ECOの観点から紙の説明書をつけろとは言わないけど、製造メーカーのサイトなどで使い方解説の動画などがあれば良いかと思う。

2が参考にしています
2025-01-21
用途: 電柱機材取り付け
製造業

使用頻度が少ないので、必要サイズのセットが小数量で購入できるのが良い。
HCでの取り扱いが無いところも多いことから入手できて良かった。

対象商品 : 89487185
2024-04-08
用途: 鉄柱同士の固定
農・林・水産業

最初、使い方がわからなかったですが、Youtubeみながらちゃんと使えました。しっかりした作りです。

対象商品 : 89487246
2024-05-25
用途: 自転車ハウスを地面に固定する
その他業種

ステンレス製のため錆びないので、地中に埋めても劣化しません。

2024-11-13
用途: 電柱へ標識を取り付ける際に使用

とても使いやすく満足しています
またリピートさせていただきます

対象商品 : 89487185
2022-12-12
用途: カーブミラーの取り付け
農・林・水産業

カーブミラーをポールへ取り付けるのに使いましたが簡単に取り付けることができました。よく締まっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする