FA-6600A イブリンローズスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 89488017

イブリンローズスプレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ライトピンク
内容量1本注文コード89488017品番FA-6600A
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
色
ライトピンク
材質
ポリエステル PE 鉄
質量(g)
30
サイズ(cm)
全長63×花径1.2~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする