※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ピッチ(mm)
4
2
3
4
5
6
外径d(Φmm)
18
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
長さ(mm)
1000
1000
1500
2000
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89495743
品番
TMR18L×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
18
寸法d1(Φmm)
13.5
寸法d2(Φmm)
16.0
ピッチ(mm)
4
長さ(mm)
1000
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
左ねじ
質量(kg/m)
1.6
リード角
4度32分59秒