TMR18L×1500 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR18L×1500 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495831
TMR18L×1500 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495831

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)4
外径d(Φmm)18
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード89495831品番TMR18L×1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径d(Φmm)18寸法d1(Φmm)13.5寸法d2(Φmm)16.0ピッチ(mm)4長さ(mm)1500材質S20C(機械構造用炭素鋼)タイプ左ねじ質量(kg/m)1.6リード角4度32分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89495761
2014-06-16
用途: 旧式フライスのテーブル送り

当方としては何の問題もなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする