TMR36L×2000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMR36L×2000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495962
TMR36L×2000 スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ) 東洋シャフト 89495962

スタンダード 転造30度台形ねじ軸(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)6
外径d(Φmm)36
長さ(mm)2000
内容量1本注文コード89495962品番TMR36L×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
外径d(Φmm)36寸法d1(Φmm)29.5寸法d2(Φmm)33.0ピッチ(mm)6長さ(mm)2000材質S20C(機械構造用炭素鋼)タイプ左ねじ質量(kg/m)6.7リード角3度18分44秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89495761
2014-06-16
用途: 旧式フライスのテーブル送り

当方としては何の問題もなく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする