※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
3
1.25
1.5
2
3
4
5
6
外径d(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
S45C(機械構造用炭素鋼)
S20C(機械構造用炭素鋼)
長さ(mm)
1000
400
500
1000
1500
2000
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89496032
品番
TMR16R×1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
12.5
寸法d2(Φmm)
14.5
ピッチ(mm)
3
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
質量(kg/m)
1.3
リード角
3度46分4秒