TTM14L スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89496574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTM14L スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89496574
TTM14L スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89496574

スタンダード 丸フランジ形ナット(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM14
ピッチ(mm)3
内容量1個注文コード89496574品番TTM14L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法B(Φmm)5.4寸法D(Φmm)14.5寸法D1(Φmm)11.5寸法D2(Φmm)12.5寸法D3h8(Φmm)22寸法D4(Φmm)44寸法L(mm)30寸法T(mm)5取付穴PCD(mm)31呼び径(ねじ)TM14ピッチ(mm)3種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)0.111タイプ左ねじ動的許容推力(N)500リード角4度22分7秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89496635
2020-01-30
用途: 工作機械の送りねじ用

納期が遅れたのは残念でした。使用の予定が狂いました。製品には問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする