曜日別特売
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898

OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898
OS-161(Mサイズ) オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型 オンスクエア 89496898

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-160/OS-161 ダミーカメラ ハウジング型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89496898品番OS-161(Mサイズ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容1.ダミーカメラ本体。2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.木ネジ、5.日本語取扱説明書、6.保証書材質アルミニウムアイボリー質量(g)約791電源単3形乾電池×3(別売)レンズプラスチック光源赤色LED(1灯)設置場所屋外(屋外防雨)/屋内製品サイズ(mm)本体:約235×138×100、ブラケット:約183×68×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89496882
2020-03-03
用途: 不法投棄防止

ダミーカメラとしてでなく、本物のカメラハウジングとして購入。非常に大きく目立つため、良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする