※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード ストレートナット(右ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89496976
品番
STM28R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
28.5
寸法D1(Φmm)
24.0
寸法D2(Φmm)
25.5
寸法D3h8(Φmm)
44
寸法L(mm)
45
寸法R(mm)
1.5
呼び径(ねじ)
TM28
ピッチ(mm)
5
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.388
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
1470
リード角
3度34分17秒