※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード ストレートナット(右ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89497021
品番
STM50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50.5
寸法D1(Φmm)
43.0
寸法D2(Φmm)
46.0
寸法D3h8(Φmm)
68
寸法L(mm)
67
寸法R(mm)
1.5
呼び径(ねじ)
TM50
ピッチ(mm)
8
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
1.126
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
4090
リード角
3度10分7秒