※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード ストレートナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)
TM10
TM10
TM12
TM14
TM16
TM18
TM20
TM22
TM25
TM28
TM32
TM36
TM40
TM45
TM50
ピッチ(mm)
2
2
3
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497037
品番
STM10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
10.5
寸法D1(Φmm)
8.5
寸法D2(Φmm)
9.0
寸法D3h8(Φmm)
20
寸法L(mm)
20
寸法R(mm)
1
呼び径(ねじ)
TM10
ピッチ(mm)
2
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.043
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
220
リード角
4度2分46秒