STM18L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM18L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497073
STM18L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497073

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM18
ピッチ(mm)4
内容量1個注文コード89497073品番STM18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(Φmm)18.5寸法D1(Φmm)14.5寸法D2(Φmm)16.0寸法D3h8(Φmm)32寸法L(mm)31寸法R(mm)1呼び径(ねじ)TM18ピッチ(mm)4種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)質量(kg)0.160タイプ左ねじ動的許容推力(N)630リード角4度32分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする