STM25L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM25L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497107
STM25L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497107

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM25
ピッチ(mm)5
内容量1個注文コード89497107品番STM25L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法D(Φmm)25.5寸法D1(Φmm)21.0寸法D2(Φmm)22.5寸法D3h8(Φmm)36寸法L(mm)40寸法R(mm)1呼び径(ねじ)TM25ピッチ(mm)5種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)質量(kg)0.212タイプ左ねじ動的許容推力(N)1160リード角4度2分56秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする