STM32L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM32L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497125
STM32L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497125

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM32
ピッチ(mm)6
内容量1個注文コード89497125品番STM32L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法D(Φmm)32.5寸法D1(Φmm)27.0寸法D2(Φmm)29.0寸法D3h8(Φmm)44寸法L(mm)45寸法R(mm)1.5呼び径(ねじ)TM32ピッチ(mm)6種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)質量(kg)0.330タイプ左ねじ動的許容推力(N)1620リード角3度46分4秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする