STM50L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STM50L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497161
STM50L スタンダード ストレートナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497161

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM50
ピッチ(mm)8
内容量1個注文コード89497161品番STM50L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法D(Φmm)50.5寸法D1(Φmm)43.0寸法D2(Φmm)46.0寸法D3h8(Φmm)68寸法L(mm)67寸法R(mm)1.5呼び径(ねじ)TM50ピッチ(mm)8種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)質量(kg)1.126タイプ左ねじ動的許容推力(N)4090リード角3度10分7秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする