FTM18R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM18R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497213
FTM18R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497213

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM18
ピッチ(mm)4
内容量1個注文コード89497213品番FTM18R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法B(Φmm)6.6寸法D(Φmm)18.5寸法D1(Φmm)14.5寸法D2(Φmm)16.0寸法D3h8(Φmm)32寸法D4(Φmm)56寸法L(mm)40寸法T(mm)6寸法W(mm)42取付穴PCD(mm)42呼び径(ねじ)TM18ピッチ(mm)4種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)0.248タイプ右ねじ動的許容推力(N)890リード角4度32分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする