FTM22R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM22R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497231
FTM22R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497231

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM22
ピッチ(mm)5
内容量1個注文コード89497231品番FTM22R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(Φmm)6.6寸法D(Φmm)22.5寸法D1(Φmm)18.0寸法D2(Φmm)19.5寸法D3h8(Φmm)36寸法D4(Φmm)61寸法L(mm)50寸法T(mm)7寸法W(mm)47取付穴PCD(mm)47呼び径(ねじ)TM22ピッチ(mm)5種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)0.368タイプ右ねじ動的許容推力(N)1260リード角4度39分58秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする