※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(ねじ)
TM25
TM10
TM12
TM14
TM16
TM18
TM20
TM22
TM25
TM28
TM32
TM36
TM40
TM45
TM50
ピッチ(mm)
5
2
3
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497247
品番
FTM25R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
6.6
寸法D(Φmm)
25.5
寸法D1(Φmm)
21.0
寸法D2(Φmm)
22.5
寸法D3h8(Φmm)
36
寸法D4(Φmm)
61
寸法L(mm)
50
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
47
取付穴PCD(mm)
47
呼び径(ねじ)
TM25
ピッチ(mm)
5
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.326
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
1440
リード角
4度2分56秒