FTM36R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM36R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497274
FTM36R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497274

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM36
ピッチ(mm)6
内容量1個注文コード89497274品番FTM36R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法B(Φmm)9.0寸法D(Φmm)36.5寸法D1(Φmm)31.0寸法D2(Φmm)33.0寸法D3h8(Φmm)52寸法D4(Φmm)84寸法L(mm)60寸法T(mm)8寸法W(mm)66取付穴PCD(mm)66呼び径(ねじ)TM36ピッチ(mm)6種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)0.778タイプ右ねじ動的許容推力(N)2630リード角3度18分44秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする