FTM40R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM40R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497283
FTM40R スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497283

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM40
ピッチ(mm)6
内容量1個注文コード89497283品番FTM40R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法B(Φmm)11.0寸法D(Φmm)40.5寸法D1(Φmm)35.0寸法D2(Φmm)37.0寸法D3h8(Φmm)58寸法D4(Φmm)98寸法L(mm)70寸法T(mm)10寸法W(mm)76取付穴PCD(mm)76呼び径(ねじ)TM40ピッチ(mm)6種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)1.162タイプ右ねじ動的許容推力(N)3240リード角2度57分18秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする