※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)
TM14
TM10
TM12
TM14
TM16
TM18
TM20
TM22
TM25
TM28
TM32
TM36
TM40
TM45
TM50
ピッチ(mm)
3
2
3
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497335
品番
FTM14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
5.4
寸法D(Φmm)
14.5
寸法D1(Φmm)
11.5
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法D3h8(Φmm)
22
寸法D4(Φmm)
44
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
31
取付穴PCD(mm)
31
呼び径(ねじ)
TM14
ピッチ(mm)
3
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.087
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
500
リード角
4度22分7秒