FTM25L スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM25L スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497387
FTM25L スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497387

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM25
ピッチ(mm)5
内容量1個注文コード89497387品番FTM25L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
寸法B(Φmm)6.6寸法D(Φmm)25.5寸法D1(Φmm)21.0寸法D2(Φmm)22.5寸法D3h8(Φmm)36寸法D4(Φmm)61寸法L(mm)50寸法T(mm)7寸法W(mm)47取付穴PCD(mm)47呼び径(ねじ)TM25ピッチ(mm)5種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)質量(kg)0.326タイプ左ねじ動的許容推力(N)1440リード角4度2分56秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89497371
2014-06-16
用途: 年代物のフライステーブル送り用

取り付け部は加工してセットしました。何の問題もなく精度UPです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする