曜日別特売
10155875 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 89497433

かんたん結束線

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(5巻)
長さ(m)
0.15
被覆:白
注文コード
89497433
品番
10155875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

どこでも、すばやく簡易結束できます。

用途
植木・コード等多用途の結束
長さ(m)
0.15
被覆:白
質量(g)
33
トラスコ品番
858-6085
材質
芯:鉄/被覆:樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8949743310155875396159581015587510155875 かんたん結束線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 39615958かんたん結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1袋(80本)
269
税込296
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39615958
2023-11-13
用途: ゴミステーションへの防鳥ネット取付
大久保東第4住宅管理組合サービス業

メッシュフェンスに防鳥ネットを結束するのに使用しました。荷重のかかる四隅などにはメッキ線を使用しましたが、間の結束にはやわらかくて作業しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする