ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
かんたん結束線
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5巻)
長さ(m)
0.1
色
被覆:黒
注文コード
89497442
品番
10155888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途
植木・コード等多用途の結束
長さ(m)
0.1
色
被覆:黒
質量(g)
27
トラスコ品番
858-6086
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89497442
10155888
39615967
10155888
かんたん結束線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1袋(100本)
¥
269
税込
¥
296
内容量が異なります