※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(ねじ)
TM36
TM10
TM12
TM14
TM16
TM18
TM20
TM22
TM25
TM28
TM32
TM36
TM40
TM45
TM50
ピッチ(mm)
6
2
3
4
5
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497694
品番
ATM36L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
9.0
寸法D(Φmm)
36.5
寸法D1(Φmm)
31.0
寸法D2(Φmm)
33.0
寸法D3h8(Φmm)
52
寸法D4(Φmm)
84
寸法L(mm)
60
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
54
取付穴PCD(mm)
66
呼び径(ねじ)
TM36
ピッチ(mm)
6
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.773
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
2630
リード角
3度18分44秒