曜日別特売
PBA75F-36-VN 電源ユニット PBAシリーズ コーセル 89499323

電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC36容量(W)75注文コード89499323品番PBA75F-36-VN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
SEMIF47規格対応可
・PBA10F~150F
同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F)
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
充実のオプション

定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)75形状カバー付き定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370仕様電圧可変VR外付け対応、ケースカバー付(24VのみUL508取得)シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~容量(W)75入力形式フルレンジ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする