コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
容量(W)
50
注文コード
89500355
品番
PBA50F-5-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
50
仕様
縦型端子台
形状
オープンフレーム
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~370
容量(W)
50
入力形式
フルレンジ入力