コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
容量(W)
150
注文コード
89503243
品番
PBA150F-12-JR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
150
仕様
コネクタタイプ(-12 ~ -48のみ)、リモートコントロール付
形状
オープンフレーム
シリーズ
PBA
端子形状
コネクタ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~370
定格出力電流(A)
13
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~370
容量(W)
150
入力形式
フルレンジ入力