曜日別特売
NSC700-65 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC700-65 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504633
NSC700-65 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504633

ガススプリング NSCタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストロークS(mm)65
寸法H(mm)100
100
50
55
65
80
90
105
110
120
130
140
45
60
75
85
115
125
135
40
70
95
145
150
160
寸法L(mm)165
165
60
70
90
120
140
170
180
200
220
240
55
65
85
115
135
175
195
215
235
50
80
110
130
160
190
210
230
75
95
125
145
185
205
225
245
100
150
250
260
最大荷重(daN)1200
内容量1本注文コード89504633品番NSC700-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。

寸法H(mm)100寸法L(mm)165ストロークS(mm)65最大荷重(daN)1200初期荷重(daN)700配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする