定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)600仕様コーティングファン逆取付対応仕様形状カバー付き質量(g)1600(max)シリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-20~71(ディレーティング有)定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~350定格出力電流(A)ACIN 100/200V:18入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~350(AC50/DC70~オプションで対応可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×61×190(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式強制空冷(ファン内蔵)機能リモートセンシング:可能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 100/200V:0.98/0.95typ(Io=100%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)突入電流(A)ACIN 100V:20/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)、ACIN 200V:40/40typ(Io=100%)(一次突入電流値/二次突入電流値)(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/200V:8.2/4.1typ最大出力電力(W)648出力電圧可変範囲(V)25.2~39.6過電流保護定格電流の105%min(ピーク電流のあるものはピーク電流の101%min)で動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/200V:82/84typ静的入力変動(mV)144(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)144(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)400typ(ACIN 100/200V、Io=100%)/500typ(入力電圧の再投入間隔1分未満)出力電圧確度(V)36~37.44周囲温度変動(mV)0~50℃/-20~50℃:360(max)/440(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 100/200V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)ACIN 100/200V:36入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC・AUX-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC・AUX:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)Vo7.2~14.4運転表示LED:緑