コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89509044
品番
PBA600F-24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
600
仕様
耐震ゴム付
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
27
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~350
入力形式
フルレンジ入力