PBA10F-5-MN 電源ユニット PBAシリーズ コーセル 89509263

電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89509263品番PBA10F-5-MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)10仕様耐震ゴム付、ケースカバー付(UL508取得)形状カバー付きシリーズPBA端子形状ねじ定格出力電流(A)2入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370入力形式フルレンジ入力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89509263PBA10F-5-MN08555574PBA10F-5PBA10F-5-MN 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 08555574標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル1台
2,998
税込3,298
登録型番のメンテナンスをしました。代替品が正しい型番となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする