コーセル
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
容量(W)
600
注文コード
89509428
品番
PBA600F-24-UF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
600
仕様
瞬時入力電圧ディップ対応仕様、長寿命ファン対応仕様
形状
カバー付き
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC85~264 1Φ or DC120~350
定格出力電流(A)
27
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC120~350
容量(W)
600
入力形式
フルレンジ入力