曜日別特売
PBA300F-48-UF3 電源ユニット PBAシリーズ コーセル 89509498

電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC48容量(W)300注文コード89509498品番PBA300F-48-UF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
定格出力電圧(V)DC48定格出力電力(W)300仕様瞬時入力電圧ディップ対応仕様、ファン逆取付対応仕様形状オープンフレームシリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~350定格出力電流(A)7入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~350容量(W)300入力形式フルレンジ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする