曜日別特売
PBA1500F-5-F1 電源ユニット PBAシリーズ コーセル 89510268

電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可82日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC5容量(W)1500注文コード89510268品番PBA1500F-5-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
定格出力電圧(V)DC5定格出力電力(W)1500仕様長寿命ファン対応仕様形状カバー付きシリーズPBA端子形状ねじ定格出力電流(A)300入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370容量(W)1500入力形式フルレンジ入力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする