曜日別特売
NNF42550LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517337

NNF42550LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517337
NNF42550LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517337

直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台調光の可否灯数2注文コード89517337品番NNF42550LE9
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
長さ(mm)1250起動形式LE9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×45灯数2調光の可否仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする