Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
起動形式
LE9
タイプ
LDL40 W220・3灯用
注文コード
89517522
品番
NNF43770LE9
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
起動形式・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
水平天井埋込専用
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1254
タイプ
LDL40 W220・3灯用
起動形式
LE9
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)