曜日別特売
NNF43790LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517556

NNF43790LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517556
NNF43790LE9 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89517556

直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台起動形式LE9タイプLDL40 W300・3灯用注文コード89517556品番NNF43790LE9
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合水平天井埋込専用材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274タイプLDL40 W300・3灯用起動形式LE9仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする