SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004

SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004
SNC-024BK キープチェア サンワサプライ 89518004

キープチェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ブラック
質量(kg)11.9
内容量1台注文コード89518004品番SNC-024BK
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用しています。背もたれにロッキング機能が付いています。ロッキングの強弱が調節できます。合板を使わない低ホルムアルデヒド仕様です。背もたれと座面の芯材は丈夫なスチール製です。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー1本で座面の高さが調節できます。

ブラック全高(mm)775~865座面高さ(mm)390~480本体質量(kg)11.9材質主要成型部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン質量(kg)11.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×775~865、460×385、座面(座面調節)/460~440(390~480)背もたれ/460×385、座面(座面調節)/460~440(390~480)機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能、大型キャスター(60mm)アズワン品番64-0840-48グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする