Panasonic(パナソニック)
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
可
タイプ
LDL40
注文コード
89518457
品番
NNF41070LT9
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
LDL40
起動形式
LT9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×1240×72
調光の可否
可
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
壁面・天井面・据置取付可能
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1240
定格電圧(V)
100~242
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
灯数
1