サンワサプライ
サブテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
89518555
品番
EST-75N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
デスクを2段式にすることができます。W1000mm以上のものからアームは3本になります。
用途
デスクを2段式にして搭載量をUP
間口(mm)
750
奥行(mm)
420
高さ(mm)
175~525
材質
木製(メラミン化粧板)
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×420×175~525
総耐荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません