曜日別特売

クリーンルーム向け照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード89518852品番NNFJ42830LH9/LDL40SN3334 x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

水や薬品による室内消毒が頻繁に行われるバイオ関連(医療・食品・動物研究施設など)のクリーンルームにも対応できる、高気密・防噴流タイプは耐薬品性に優れた材料を使用しています。
器具下面パネルに、チリやホコリがつきにくいガラスまたは同レベルの特殊帯電防止アクリルを使用。静電気が帯電してもすばやく放電します。
クリーンルームではフィルターで濾過された清浄な空気が一定方向に流れています。照明器具で気流の流れを乱さないよう流線形のデザインを採用。また、チリやホコリがたまりにくい構造です。
クリーンルーム室内の加圧(減圧)を維持するため、照明器具の気密性や取付部分のパッキン構造などに配慮しています。
ランプ寿命(40000時間)の直管LEDランプを採用することで、ランプ交換作業が軽減できます。

消費電力(W)71電圧(V)100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1280タイプLDL40 直付型 2灯用・富士型タイプ起動形式LH9平均演色評価数(Ra)84エネルギー消費効率(Lm/W)89光源寿命40000時間(光束維持率95%)光束(Lm)6320明るさ3400Lmタイプ(Hf32形高出力型器具相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする