曜日別特売
FW10376LE1 LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89520042

FW10376LE1 LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89520042
FW10376LE1 LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック) 89520042

LED誘導灯 器具本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付注文コード89520042品番FW10376LE1
参考基準価格(税別)¥196,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
消費電力(W)2.6定格電圧(V)AC100タイプ長時間定格型(60分間)、床埋込型防雨型型式認可番号2AS123-1022電池FK736(3.6V、700mAh)入力電流(A)0.049仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付適合(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098種別C級(10形)、片面型材質パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)交換目安(ランプ)60000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池取付器具ボックス/FK11726(別売)リモコンFSK90910K(別売)電球の種類LED
注意
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※施工の際には取付ボックス(FK11726)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする