6710M-6 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 89524155

 

6710M-6 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 89524155
6710M-6 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 89524155
6710M-6 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 89524155

簡易デジタル流量計 【センサ分離型】

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個流量レンジ(L/min)2.4~60接続口径G3/4"オス精度±10%F.S.注文コード89524155品番6710M-6
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。

用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)接続口径G3/4"オス材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個最高使用圧力(MPa)0.6精度±10%F.S.使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×56精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆接続口G3/4"オス機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)2.4~60耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間
注意
※測定精度は読取値の±10%ですので、目安の流量の測定用途でご利用ください。
※本品は水専用です。油、薬液、鉄粉などの異物が混入する水、泥水などは正常に動作しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 水の水量を図る
有限会社渡邊工業所サービス業

ネジが特集なので ネジをはじめから作るのが ネジが金額が高くなります

対象商品 : 89524155
2019-09-13
用途: 地下水利用融雪装置の地下水流量調整時のモニタリング
ウェル融雪建設業・工事業

比較的安い値段で表示器までついているのは良いところ。できれば外部出力も欲しいところ。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 89524155
2019-01-13
用途: 洗浄水の使用量積算
建設業・工事業

表示部も大きく見やすいです。
電池カバーに防水性があると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする