曜日別特売
604.S110020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524198

 

604.S110020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524198
604.S110020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524198
604.S110020 微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ 89524198

微差圧スイッチ 604シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(Pa)50~500
内容量1個注文コード89524198品番604.S110020
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。

用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)50~500エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89524198
2024-07-08
用途: 制御盤の製作時、空調用フィルターの目詰まりや、差圧の検出用
株式会社タカラファシリティーズ建設業・工事業

以前より、外観が小さくコンパクトになった様で、大変ありがたいです。ダイヤル設定時の透明カバーをもっと開けやすくしてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする