精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)圧力レンジ(MPa)-0.1~1接続ねじR1/4オス測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む)質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~+135適合規格EN61326-2-3破壊圧力(MPa)≦0.6kPa:F.S.の10倍、>0.6kPa:F.S.の6倍(最大250MPa)保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)出力電流(mA)4~20電源(DC-V)7~33最高許容圧力(MPa)≦0.6:F.S.の5倍(氷結・結露なきこと)、>0.6kPa:F.S.の3倍(最大150MPa)保存温度範囲(℃)-50~+100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)SUS316LUL規格取得E325110RoHS指令(10物質対応)対応応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.