BM-SM オプションB山マット サカエ 89534348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オプションB山マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
間口(mm)992
奥行(mm)642
内容量1個注文コード89534348品番BM-SM
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

表面に凹凸がありキズ付防止用のマットです。

間口(mm)992奥行(mm)642適合1000×650材質塩化ビニールグリーン高さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする