Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89535923
品番
NNN73703WLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
消費電力(W)
20.9
入力電圧(V)
100~242
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別
LED150形
材質
灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.6
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.2
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1635
配光角度(°)
狭角14
光色
白色
埋込穴(Φmm)
150
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。